Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M12x1,5 - bg 212ms

Artikelnummer: 102477
EAN: 4050366130930
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M12 x 1,5
  • Dichtbereich: 2…8 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
1,64
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Blindstopfen PFLITSCH M12x1,5 - 7212/DR
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M12 x 1,5
Artikelnummer: 102515
1,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gegenmutter PFLITSCH M12x1,5 - 212/5
Gegenmutter metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M12 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102489
0,24
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen LAPP 61791260 - SKINMATIC® RZ
Universal-Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen, Stufenlos einstellbar für alle Schlüsselweiten von 14...33 mm, Montage auch bei bereits eingeführtem Kabel
Artikelnummer: 104052
-5 % UVP: 31,20
29,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kabelverschraubung
vernickelt
nein

Mechanische Daten

M12 x 1,5
5 mm
TPE
Messing vernickelt
2 mm
8 mm
17

Umgebungsbedingungen

-40 °C
130 °C
IP68

Weitere Informationen

CE, cRUus, GL, VDE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M12x1,5 - bg 212ms
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

5 Sterne
von Niklas Schwemm verfasst am 19.10.2016 10:00:06
Artikel funktioniert super! schneller Versand!
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

einfach Klasse
von Penny verfasst am 03.01.2017 10:56:23
schnelle Lieferung bei günstigem Preis und die Qualität ist einfach Klasse.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.