Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Sensor
  • Gehäusemaße: 105×80×40 mm
  • Schaltabstand: 60 mm
  • Einbauart: nicht bündig
  • Schaltausgang: Schließer/Öffner (wählbar)
  • Schaltlogik: PNP
  • Betriebsspannung: DC
  • Anschluss: Klemmen bis 2,5 mm²
  • Leitungsmantel: Ø7…13 mm
  • Schutzart: IP65
  • Anschlusstechnik: 3-Leiter
  • Umgebungstemperatur: -25…80 °C
  • Schaltfrequenz: 10 Hz,

Kapazitiver Sensor ifm electronic KD5018

Artikelnummer: 110930
EAN: 4021179145411
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

KD

nicht bündig

60 mm

quaderförmig

Poti

LED gelb

10 V

36 V

DC

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

250 mA

10 Hz

ja

ja

105 mm

Anschlussklemmen

PPE

-25 °C

80 °C

IP65

cULus
CE
UKCA

erhöhte Störfestigkeit

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KD5018
Der kapazitive Sensor KD5018 von ifm electronic ist für die berührungslose Objekterkennung mit einem großen Schaltabstand von 60 mm ausgelegt und lässt sich nicht bündig einbauen. Das Gerät im kompakten 105 × 80 × 40 mm Gehäuse arbeitet mit DC-Spannung und verfügt über einen wählbaren Schließer-/Öffner-Ausgang in PNP-Schaltung. Der Sensor bietet eine einfache Installation über Anschlussklemmen bis 2,5 mm² und unterstützt Leitungsmantelgrößen von Ø 7 … 13 mm. Mit IP65-Schutz und einem Temperaturbereich von -25 … 80 °C ist der KD5018 von ifm electronic ideal für raue Industrieumgebungen geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0