Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Sensor
  • Bauform: M30×1,5 / Länge: 90 mm
  • Schaltabstand: 20 mm
  • Einbauart: nicht bündig
  • Schaltausgang: Schließer/Öffner (wählbar)
  • Schaltlogik: PNP/NPN
  • Betriebsspannung: DC
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschlusstechnik: 3-Leiter
  • Umgebungstemperatur: -25…80 °C
  • Schaltfrequenz: 10 Hz,

Kapazitiver Sensor ifm electronic KI5082

Artikelnummer: 110937
EAN: 4021179148023
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

KI

nicht bündig

20 mm

zylindrisch mit Gewinde

Poti

LED gelb

10 V

36 V

DC

PNP/NPN

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

200 mA

10 Hz

ja

ja

M30 x 1,5

90 mm

M12 Steckverbinder

PBT

PBT
PA

-25 °C

80 °C

IP65/IP67

IO-Link 1.1

cULus
CE
UKCA

erhöhte Störfestigkeit

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KI5082
Der kapazitive Sensor KI5082 von ifm electronic ist für den nicht bündigen Einbau konzipiert und bietet einen Schaltabstand von 20 mm zur berührungslosen Objekterkennung. Das M30 × 1,5-Gehäuse mit einer Länge von 90 mm ist robust und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Der Sensor verfügt über eine wählbare Schließer-/Öffner-Funktion sowie flexible PNP/NPN-Schaltlogik. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine M12-Steckverbindung im 3-Leiter-System. Mit den Schutzarten IP65/IP67 und einem erweiterten Temperaturbereich von -25 … 80 °C ist der KI5082 von ifm electronic zuverlässig auch unter rauen Bedingungen einsetzbar.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0