Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Sensor quaderförmig
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • IO-Link
  • DC PNP/NPN
  • Sn = 12 mm [nb]
  • Temperaturbereich: -25...80 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 2 m PVC-Kabel

Kapazitiver Sensor ifm electronic KQ6001 KQ-3120NFAKG/2T

Artikelnummer: 100790
EAN: 4021179239523
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

KQ

nicht bündig

12 mm

quaderförmig

Tasten

ja

10 V

36 V

DC

PNP/NPN (automatische Lasterkennung)

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

100 mA

10 Hz

ja

ja

20 x 48 mm

14 mm

PVC-Kabel

2 m

PBT

PBT

-25 °C

80 °C

IP65/IP67

für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Lastwiderstand < 20 kOhm

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KQ6001 KQ-3120NFAKG/2T
Der kapazitive Sensor KQ6001 KQ-3120NFAKG/2T von ifm electronic aus quaderförmigem Kunststoff und einer Betriebsspannung von 10...30 V DC kann in der Ausgangsfunktion als Schließer oder Öffner programmiert werden. Der Schaltabstand liegt bei 12 mm bei nicht bündigem Einbau. Der kapazitive Sensor KQ6001 KQ-3120NFAKG/2T verfügt über einen 2 m PVC-Kabel Anschluss. Der quaderförmige kapazitive Sensor hat einen IO-Link als Kommunikationsschnittstelle und kann PNP/NPN automatisch erkennen. Aufgrund erhöhter Schutzart IP65/IP67 sowie Teach-Funktion und elektronischem Schloss ist ein Erfassen von trockenem Schüttgut und Flüssigkeiten und eine Detektion durch nichtmetallische Behälterwände oder an Bypassrohren problemlos möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0