• Kleinverteiler für 18 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen
  • 1-reihig
  • Deckel transparent
  • Maße (B x H x T): 259 x 428 x 144 mm
  • Nennspannung: 400 V AC/1.000 V DC
  • Material: Polycarbonat
  • Farbe: grau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -25...60 °C

Kleinverteiler FIBOX MCE65 18M - 7350004

Artikelnummer: 107830
EAN: 6418074315748
Technische Daten

Kleinverteiler

18

grau (RAL 7035)

rauchgrau/transparent

259 mm

428 mm

144 mm

PC

IK08

-25...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kleinverteiler FIBOX MCE65 18M - 7350004
Der Kleinverteiler MCE65 18M - 7350004 von FIBOX dient der Aufnahme von Automationskomponenten, Schalt- und Schutzeinrichtungen die auf DIN-Tragschienen montiert werden können. Die Vorprägungen an den Seiten erlauben eine flexible und einfache Verkabelung. Das 1-reihige graue Gehäuse MCE65 18M - 7350004 mit rauchgrauer Sichttür bietet Platz für 18 (TE) Teileinheiten. Der Kleinverteiler mit den Maßen 259 x 428 x 144 mm bietet die Schutzart IP65.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0