• Kleinverteiler für 24 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen
  • 2-reihig
  • Deckel transparent
  • Maße (B x H x T): 384 x 319 x 144 mm
  • Nennspannung: 400 V AC/1.000 V DC
  • Material: Polycarbonat
  • Farbe: grau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -25...60 °C

Kleinverteiler FIBOX MCE65 24M - 7350005

Artikelnummer: 107831
EAN: 6418074315755
Technische Daten

Kleinverteiler

24

grau (RAL 7035)

rauchgrau/transparent

319 mm

384 mm

144 mm

PC

IK08

-25...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kleinverteiler FIBOX MCE65 24M - 7350005
Der Kleinverteiler MCE65 24M - 7350005 von FIBOX dient der Aufnahme von Automationskomponenten, Schalt- und Schutzeinrichtungen die auf DIN-Tragschienen montiert werden können. Die Vorprägungen an den Seiten erlauben eine flexible und einfache Verkabelung. Das 2-reihige graue Gehäuse MCE65 24M - 7350005 mit rauchgrauer Sichttür bietet Platz für 24 (TE) Teileinheiten. Der Kleinverteiler mit den Maßen 384 x 319 x 144 mm bietet die Schutzart IP65.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0