• Kleinverteiler für 8 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen
  • 1-reihig
  • Deckel transparent
  • Maße (B x H x T): 201 x 202 x 120 mm
  • Nennspannung: 400 V AC/1.000 V DC
  • Material: Polycarbonat
  • Farbe: grau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -25...60 °C

Kleinverteiler FIBOX MCE65 8M - 7350002

Artikelnummer: 107828
EAN: 6418074315724
Technische Daten

Kleinverteiler

8

grau (RAL 7035)

rauchgrau/transparent

202 mm

201 mm

120 mm

PC

IK08

-25...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kleinverteiler FIBOX MCE65 8M - 7350002
Der Kleinverteiler MCE65 8M - 7350002 von FIBOX dient der Aufnahme von Automationskomponenten, Schalt- und Schutzeinrichtungen die auf DIN-Tragschienen montiert werden können. Die Vorprägungen an den Seiten erlauben eine flexible und einfache Verkabelung. Das 1-reihige graue Gehäuse MCE65 8M - 7350002 mit rauchgrauer Sichttür bietet Platz für 8 (TE) Teileinheiten. Der Kleinverteiler mit den Maßen 201 x 202 x 120 mm bietet die Schutzart IP65.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0