Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Klemmenkasten ohne Flansch Rittal KL 1501.510 - 300 x 150 x 120

Artikelnummer: 103525
EAN: 4028177251137
  • KL Klemmenkasten ohne Flansch
  • Abmessungen (B x H x T): 300 x 150 x 120 mm
  • Material: Stahlblech lackiert
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP66
24,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Deckelscharniere (6 Stück) Rittal KL 1592.000
KL Deckelscharnier, Material: Zink-Druckguss, Verpackungseinheit: 6 Stück, Inkl. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 103511
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Mastbefestigung Set Rittal SZ 2584.000
Mastbefestigung SZ 2584.000 für Gehäusetyp Rittal KL/EB/AE, Passend für: Mastdurchmesser 40...190 mm und Mastgröße: 50...150 mm, Material: Profilschienen und Klemmprofil Stahlblech/Spannband Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Artikelnummer: 103538
43,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tragschiene Rittal SZ 2316.000 -  TS 35/7,5 - 287 mm
SZ Tragschiene TS 35/7,5 für Gehäusetyp KL/KL-HD/AE mit Breite 300 mm, Material: Stahlblech verzinkt, Länge: 287 mm, Nach EN 60715
Artikelnummer: 103535
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Wandbefestigungshalter (4 Stück) Rittal KL 1590.000
KL Wandbefestigungshalter für Rittal Kleingehäuse, Wandabstand: 8 mm, Material: Stahlblech verzinkt, Verpackungseinheit: 4 Stück, Inkl. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 103509
3,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Klemmkasten

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
grau (RAL 7035)
300 mm
150 mm
120 mm
Stahlblech
PU
IK08

Umgebungsbedingungen

IP66
4

Klassifizierung

27-18-01-02
27-18-01-02
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC002713
EC002713
85389099

Erweiterte Artikelbeschreibung
Klemmenkasten ohne Flansch Rittal KL 1501.510 - 300 x 150 x 120
Der Klemmenkasten KL 1501.510 von Rittal mit der Schutzart IP66 und Schlagfestigkeit IK08 ist 300 x 150 x 120 mm groß und verfügt über einen Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen. Das Gehäuse sowie der Deckel sind struktuiert grau (RAL 7035) lackiert.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen