• Klimastutzen
  • Material: Polyamid (glasfaserverstärkt)
  • Umgebungstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP65
  • Durchmesser: 32,5 mm
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

Klimastutzen R. STAHL 8162/1-25-1 - 138573

Artikelnummer: 108895
EAN: 4046827013256
Technische Daten

Klimastutzen

-40 °C

70 °C

IP65

ATEX
CE
IECEx
FM

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex tb IIIC Db

II 2 G Ex eb IIC Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Klimastutzen R. STAHL 8162/1-25-1 - 138573
Der Klimastutzen 8162/1-25-1 - 138573 von R. STAHL verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit ins Langfeldleuchtengehäuse. Die Montage erfolgt ausschließlich in Gehäusen mit Durchgangsbohrung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0