• Koaxialrohr 1.600 mm für Füllstandsensoren Bauform LR
  • Prozessanschluss: G 3/4
  • Temperaturbereich: 0...90 °C
  • Kürzbar

Koaxialrohr ifm electronic E43217

Artikelnummer: 103440
EAN: 4021179248679
Technische Daten

Koaxialrohr

1200 mm

V2A (1.4305), PP (glasfaserverstärkt), Tesnit

0...90 °C

kürzbar

Erweiterte Artikelbeschreibung
Koaxialrohr ifm electronic E43217
Das Koaxialrohr E43217 von ifm electronic mit G 3/4 Prozessanschluss ist 1.600 mm lang und aus rostfreiem Stahl (V2A). Der Sondenstab hält einer Temperatur von 0...90 °C stand und ist optimal geeignet für Füllstandsensoren der Bauform LR. Bei Medien mit DK-Wert 2...20 (z. B. Öle) ist zum Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich!
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0