• VDE-isolierte Kombizange
  • DIN ISO 5746
  • Gehärtete Schneide (ca. 60 HRC)
  • Schneidleistung max.: 2,5 mm
  • Länge: 180 mm

Kombizange Weidmüller KBZ 180 - 9046290000

Artikelnummer: 102971
EAN: 4032248356485
Technische Daten

Kombizange

ja

180 mm

60 HRC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kombizange Weidmüller KBZ 180 - 9046290000
Die VDE-isolierte Kombizange KBZ 180 - 9046290000 von Weidmüller verfügt über eine gehärtete Schneide (ca. 60 HRC) mit einer Schneidleistung von max. 2,5 mm. Die Kombizange ist 180 mm lang und nach DIN ISO 5746 genormt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0