Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • HD Kompakt-Schaltschrank hygienisch
  • Abmessungen hinten (B x H x T): 220 x 437 x 155 mm
  • Abmessungen vorne (B x H x T): 220 x 350 x 155 mm
  • Dachneigung: 30°
  • Material Gehäuse: Edelstahl
  • Farbe: Strichschliff Korn 400
  • Material Dichtung: Silikon
  • Schutzart: IP66/IPX9
  • Inkl. Dichtung und Montageplatte 160 x 275 mm

Kompakt-Schaltschrank Rittal HD 1302.600 - 220 x 350 x 155

Artikelnummer: 107933
EAN: 4028177567597
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kompakt-Schaltschrank

1

HD

Strichschliff (Korn 400)

220 mm

350 mm

155 mm

1.4301 (Edelstahl)

Silikon

IK08

-20...80 °C

IP66/IPX9

UL
CE
cUL
UKCA

inkl. Montageplatte und Montagematerial

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kompakt-Schaltschrank Rittal HD 1302.600 - 220 x 350 x 155
Der hygienische Kompakt-Schaltschrank HD 1302.600 von Rittal mit der Schutzart IP66/IPX9 ist in seiner Konstruktion genau abgestimmt auf die Anforderungen in der Lebensmittelindustrie. Das Gehäuse ist aus Edelstahl (Strichschliff Korn 400), verfügt über die Maße 220 x 437 x 155 mm hinten und 220 x 350 x 155 mm vorne, was zu einer Dachneigung von 30° führt. Der Kompakt-Schaltschrank HD 1302.600 verfügt über einen hygienischen Vorreiberverschluss, einem wechselbaren Türanschlag und hygienegerechten Scharnieren innerhalb der Türdichtung. Eine Silikon Dichtung (FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600) und eine Montageplatte sind im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0