Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Polyestergehäuse
  • Abmessungen (B x H x T): 852 x 1056 x 350 mm
  • Eintürig (Tür mit 3 mm-Doppelbartverschluss)
  • Material: glasfaserverstärktes Polyester
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP66
  • Ohne Montageplatte
  • ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 30 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***

Kompakt-Schaltschrank Schneider Electric PanelSeT PLM NSYPLM108G

Artikelnummer: 111895
EAN: 3606480776403
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kompakt-Schaltschrank

1

PanelSeT PLM

grau (RAL 7035)

852 mm

1056 mm

350 mm

Polyester (glasfaserverstärkt)

PU

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kompakt-Schaltschrank Schneider Electric PanelSeT PLM NSYPLM108G
Der Polyestergehäuse NSYPLM108G von Schneider Electric mit den Abmessungen (B x H x T) 852 x 1056 x 350 mm ist ein vielseitiges Standardgehäuse für Installationen in Industrie- und Außenbereichen. Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polyester und ist dadurch besonders robust sowie vollständig elektrisch isolierend in Schutzklasse II. Die Tür ist mit einem 3 mm-Doppelbartverschluss ausgestattet, und das Gehäuse bietet dank seiner hochwertigen PU-Dichtung die Schutzart IP66, wodurch es zuverlässig vor Staub und starkem Strahlwasser geschützt ist. Zudem erreicht es die hohe Schlagfestigkeit IK10, was den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen zusätzlich erleichtert. Die PLM-Serie ist für Temperaturen von -40 bis +80 °C geeignet und damit ideal für Innen- und Außeneinsatz. Der NSYPLM108G wird ohne Montageplatte geliefert, kann jedoch flexibel mit verschiedenen Montage- und Befestigungsaccessoires ergänzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0