Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Polyestergehäuse
  • Abmessungen (B x H x T): 852 x 1056 x 350 mm
  • Einteiliges Wandgehäuse mit transparenter Tür (3 mm-Doppelstangenschloss)
  • Material: ABS/PC und glasfaserverstärktes Polyester
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP66
  • Ohne Montageplatte
  • ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 30 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***

Kompakt-Schaltschrank Schneider Electric PanelSeT PLM NSYPLM108TG

Artikelnummer: 111908
EAN: 3606480776427
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kompakt-Schaltschrank

1

PanelSeT PLM

grau (RAL 7035)

852 mm

1056 mm

350 mm

ABS
PC
Polyester (glasfaserverstärkt)

PU

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kompakt-Schaltschrank Schneider Electric PanelSeT PLM NSYPLM108TG
Der Kompakt-Schaltschrank NSYPLM108TG von Schneider Electric mit den Abmessungen (B x H x T) 852 x 1056 x 350 mm ist ein robustes und vielseitiges Wandgehäuse für industrielle Anwendungen sowie den Einsatz in Außenbereichen. Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polyester bzw. ABS/PC-Material und ist dadurch korrosionsbeständig, elektrisch isolierend und widerstandsfähig gegen anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Die transparente Tür ist über seitliche Scharniere angebracht und mit einem 3 mm-Doppelstangenschloss ausgestattet, das einen sicheren Zugangsschutz bietet. Die hohe Qualität der umlaufenden Dichtung sorgt für die Schutzart IP66, die das Gehäuse zuverlässig gegen Staub, Feuchtigkeit und starkes Strahlwasser schützt. Mit einer Stoßfestigkeit von IK10 eignet sich das Gehäuse besonders für rauere Umgebungen oder Bereiche, in denen Vandalismus auftreten kann. Die Gehäuseserie Thalassa PLM ist für Temperaturen von –40 bis +80?°C ausgelegt und somit ideal für den Innen- und Außeneinsatz. Der NSYPLM108TG wird ohne Montageplatte geliefert, lässt sich jedoch flexibel mit passenden Montage- und Befestigungsplatten erweitern.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0