Kompaktthermometer für die Lebensmittelindustrie

Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 50 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: Klemmenanschluss, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien hygienischen Bereich
Artikelnummer: 106094
141,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 30 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: Klemmenanschluss, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien hygienischen Bereich
Artikelnummer: 106093
141,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.