Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Konduktiver Leitfähigkeitssensor
  • Hygienisch
  • Medien: Rein- und Reinstwasser
  • Zellkonstante: k=0,01 cm⁻¹
  • Messbereich: 0,04...20 µS/cm
  • Sensor: Pt1000 KLasse A
  • Prozessdruck: 13 bar abs. (20 °C)/1 bar abs. (120 °C)
  • Prozesstemperatur: -20...120 °C
  • Sterilisation: max. 30 min bei max. 140 °C
  • Schutzart: IP68
  • Schnittstellen: Memosens
  • Prozessanschluss: NPT 1/2
  • Anschluss: Messkabel CYK10

Konduktiver Leitfähigkeitssensor Endress+Hauser Memosens CLS15E-AAHC10A

Artikelnummer: 107002
EAN: 4250738125384
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Leitfähigkeitssensor

konduktiv

Temperaturkompensation
Leitfähigkeitsmessung

Reinwasser
Reinstwasser

0,04...20 µS/cm

13 (20 °C)/1 (120 °C) bar

NPT 1/2

Memosens-Steckkopf

1.4435 (Edelstahl/316L)
PES

-20 °C

60 °C

-20 °C

120 °C (Sterilisation 140 °C)

IP68

Memosens

CE
FDA
EHEDG
UKCA

hygienisch

Erweiterte Artikelbeschreibung
Konduktiver Leitfähigkeitssensor Endress+Hauser Memosens CLS15E-AAHC10A
Der hygienische konduktive Leitfähigkeitssensor Memosens CLS15E-AAHC10A von Endress+Hauser dient der präzisen Leitfähigkeitsmessung von Rein- und Reinstwasser und findet seine Anwendung u.a. in der Überwachung von Ionenaustauschern, bei der Destillation oder dem Chipcleaning. Die Messung erfolgt mittels zweier koaxial angeordneter elektropolierter Edelstahlelektroden (Zellkonstante: k=0,01 cm⁻¹) in einem Messbereich von 0,04 bis 20 µS/cm. Der Sensor kann durch die Memosens 2.0-Technologie umfangreich Kalibrier- und Prozessdaten speichern, was die perfekte Grundlage für IIoT-Dienste ist.

Angeschlossen wird der konduktive Leitfähigkeitssensor Memosens CLS15E-AAHC10A über ein Memosens CYK10-Messkabel und die Einbindung in den Prozess erfolgt über ein hygienisches NPT 1/2-Gewinde.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0