Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse


Produktfamilien-Highlights:

  • Konduktiver Leitfähigkeitssensor
  • Hygienisch
  • Medien: Rein- und Reinstwasser
  • Messbereich A: k=0,01: 0,04...20 µS/cm
  • Messbereich B: k=0,1: 0,10...200 µS/cm
  • Temperatursensor: Pt1000 Klasse A
  • Prozessdruck: 13 bar abs. (20 °C)/1 bar abs. (120 °C)
  • Prozesstemperatur: -20...120 °C
  • Sterilisation: max. 30 min bei max. 140 °C
  • Schutzart: IP68
  • Schnittstellen: Memosens
Konfigurierbar

Konduktiver Leitfähigkeitssensor Endress+Hauser Memosens CLS15E

Der hygienische konduktive Leitfähigkeitssensor Memosens CLS15E von Endress+Hauser dient der präzisen Leitfähigkeitsmessung von Rein- und Reinstwasser und findet seine Anwendung u.a. in der Überwachung von Ionenaustauschern, bei der Destillation oder dem Chipcleaning. Die Messung erfolgt mittels zweier koaxial angeordneter elektropolierter Edelstahlelektroden (Zellkonstante: k=0,01 cm⁻¹ oder 0,1 cm⁻¹) in einem Messbereich von 0,04 bis 20 µS/cm oder 0,10 bis 200 µS/cm. Der Leitfähigkeitssensor CLS15E kann durch die Memosens 2.0-Technologie umfangreich Kalibrier- und Prozessdaten speichern, was die perfekte Grundlage für IIoT-Dienste ist.

Angeschlossen wird der konduktive Leitfähigkeitssensor Memosens CLS15E über ein Memosens CYK10-Messkabel, welches separat erhältlich ist, und die Einbindung in den Prozess erfolgt über ein hygienisches NPT-Gewinde oder Clamp.

Artikelnummer: 500065
ab 1.028,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Suchen Sie eine andere Produktvariante für Ihre Applikation?
Nutzen Sie den NEUEN! Automation24 Konfigurator, wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!

Konfigurator

Wählen Sie die gewünschte Konfiguration für Konduktiver Leitfähigkeitssensor Endress+Hauser Memosens CLS15E


zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie Ihre Optionen aus. Dann sehen Sie Preis und Lieferzeit. Nach Beenden der Konfiguration können Sie das Produkt bestellen.
Beenden Sie die Auswahl Ihrer Optionen. Dann können Sie das Produkt direkt bestellen.
Das Produkt mit Ihren ausgewählten Optionen ist bereit für die Bestellung beim Hersteller.
Bestellcode: {bestellCode}
Das konfigurierte Produkt wird vom Hersteller individuell für Sie angefertigt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Wir werden es so schnell wie möglich versenden.
Projektliste
Projektliste
Technische Daten

Leitfähigkeitssensor

konduktiv

Temperaturkompensation
Leitfähigkeitsmessung

Reinwasser
Reinstwasser

0,04...20 µS/cm
0,10...200 µS/cm

13 (20 °C)/1 (120 °C) bar

abhängig von Konfiguration

Memosens-Steckkopf

1.4435 (Edelstahl/316L)
PES

-20 °C

120 °C

-20 °C

120 °C (Sterilisation 140 °C)

IP68

Memosens

ATEX
CE
FDA
EAC
EHEDG
CSAus
UKCA
IECEx
NEPSI
KOSHA
INMETRO
JPN

hygienisch