• Kontaktelement für Frontbefestigung
  • Kontakt: 1 x Öffner
  • Anschluss: Federzuganschluss
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Kontaktelement Siemens SIRIUS ACT 3SU1400-1AA10-3CA0

Artikelnummer: 105016
EAN: 4011209950900
Technische Daten

Kontaktelement

SIRIUS ACT

schwarz

Frontbefestigung

nein

1 x Öffner (NC)

5...500 V AC/DC

10 A

nein

Federzugklemmen

-25 °C

70 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

CCC
UL
CE
VDE
EAC
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kontaktelement Siemens SIRIUS ACT 3SU1400-1AA10-3CA0
Das Kontaktelement für Frontbefestigung 3SU1400-1AA10-3CA0 der Baureihe SIRIUS ACT von Siemens hat einen Öffnerkontakt. Der Anschluss erfolgt über Federzugklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0