• Handanzeiger für Wäge- und Kraftmessung
  • Sensoranzahl: Maximal 1 Sensor
  • Sensoranschluss: M9 Stecker
  • Eingangssignal: mV/V(4-Leiter)
  • Versorgungsspannung: 5 V DC
  • Display: LCD
  • Schutzart: IP52

Kraftmessgerät WIKA FE630 - 14785125

Artikelnummer: 112177
EAN: 4250738179714
Technische Daten

Handanzeiger für Wäge- und Kraftmessung

Tasten

5 V DC

-20 °C

65 °C

IP52

USB C

CE

inkl. Transportkoffer

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kraftmessgerät WIKA FE630 - 14785125
Der Handanzeiger FE630 - 14785125 von WIKA ist die ideale Lösung für präzise Kraft- und Gewichtsmessungen in mobilen Prüfeinrichtungen. Er ist speziell für mV/V-Signale geeignet und bietet eine mobile Anzeige sowie Datenlogger-Funktionalität. In Kombination mit einer Wägezelle oder einem Kraftaufnehmer, die per Kabel verbunden sind, ermöglicht er zuverlässige Prüfungen und Kalibrierungen. Der Handanzeiger FE630 - 14785125 zeichnet sich durch eine hohe Abtastrate aus, die ihn ideal für dynamische Messungen macht. Er zeigt zuverlässig die Minimal-, Maximal- und Mittelwerte der Messungen an. Das 2,8 LC-Display sorgt für eine klare und gut lesbare Anzeige.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0