• Kugelhahn
  • rund
  • Prozessanschluss: G 1/2 innen
  • Geräteanschluss: G 1/2 innen
  • Druckfestigkeit: 420 bar
  • Ventilbohrungsgröße: 10 mm
  • Material Ventil: CrNi-Stahl 316/316L
  • Material Packung: PEEK

Kugelhahn WIKA BV1 SB - 14395901

Artikelnummer: 108540
EAN: 4250738135253
Technische Daten

Kugelhahn

420 bar

G 1/2 I - G 1/2 I

Graphit
CrNi-Stahl 316/316L

CE
EAC
NACE MR0103/MR0175

3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kugelhahn WIKA BV1 SB - 14395901
Der Kugelhahn BV1 SB - 14395901 von WIKA ist das ideale Zubehör für Anwendungen von Messstoffen in der Prozessindustrie. Durch die einfache Reinigung der inneren Durchgangsbohrung werden Kugelhähne für Anwendungen mit flüssigen oder gasförmigen Messstoffen empfohlen. Lange Einsatzzeiten und eine hohe Dichtweit werden durch die erstklassigen Dichtungswerkstoffe des Ventil-Designs gesichert. Der Kugelhahn BV1 SB - 14395901 verfügt über einen G 1/2 Prozessanschluss, einen G 1/2 Geräteanschluss und einer Ventilbohrungsgröße von 10 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0