Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Laser-Einweglichtschranke - Sender
  • DC
  • Laserschutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -10...60 °C
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • PNP
  • Reichweite: < 15 m
  • Schnittstellen: IO-Link
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 0,3 m PUR-Kabel (3 x 0,25 mm²) mit M12-Stecker (4-polig)
  • Maße (B x H x T): 13 x 35,4 x 21 mm

Laser-Einweglichtschranke Sender ifm electronic O6S701 - O6SL-OOKG/0,30m/US

Artikelnummer: 106819
EAN: 4021179313940
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser-Einweglichtschranke Sender

Einweglichtschranke Sender

15 m

O6

< 15 m

Rotlicht

COM 2 (38.4 kBaud)

650 nm

quaderförmig

35 (bei max. Reichweite) mm

Tasten

LED

10 V

30 V

DC

PNP

ja

ja

13 x 35 mm

21 mm

Stecker M12 (4-polig)

0,3 m

ABS
PPSU

PMMA

-10 °C

60 °C

IP65/IP67

Fabrikautomation

A

1.1

IO-Link

cULus
CE
UKCA

I

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser-Einweglichtschranke Sender ifm electronic O6S701 - O6SL-OOKG/0,30m/US
Die Laser-Sender-Einweglichtschranke O6S701 - O6SL-OOKG/0,30m/US von ifm electronic mit Laserschutzklasse 1 besticht durch ein Kunststoffgehäuse mit der Schutzart IP65/IP67 und einer Reichweite von < 15 m. Wo herkömmliche Rotlichtsensoren an ihre Grenzen stoßen, ermöglicht die Laser-Einweglichtschranke O6S701 - O6SL-OOKG/0,30m/US die zuverlässige Erfassung sehr kleiner Objekte. Das PUR-Kabel von 0,3 m Länge (3 x 0,25 mm²) und der M12-Stecker sind die perfekte Lösung für den Einsatz in der Fördertechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0