• Laser-Einweglichtschranke Sender
  • Betriebsreichweite: 0...5 m
  • Grenzreichweite max.: 10 m
  • Lichtquelle: Laser rot Klasse 1
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 18,3 mm
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)

Laser-Einweglichtschranke Sender Leuze LS3CL1/XX-M8 - 50137194

Artikelnummer: 105820
EAN: 4250738117860
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser-Einweglichtschranke Sender

Einweglichtschranke Sender

10 m

3C

0...5 m

Laser (Rotlicht)

quaderförmig

nein

LED

10 V

30 V

DC

ja

ja

11,4 x 34,2 mm

18,3 mm

Stecker M8 (4-polig)

ABS
PC

PMMA

-40 °C

60 °C

IP67
IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
Ecolab
UKCA

III

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser-Einweglichtschranke Sender Leuze LS3CL1/XX-M8 - 50137194
Die Sender-Einweglichtschranke LS3CL1/XX-M8 - 50137194 von Leuze dient mit dem passendem Empfänger der Positionserfassung in der Fabrikautomation sowie der Verpackungs- und Fördertechnik und ist ausgestattet mit einem roten Laser der Klasse 1. Sie verfügt über eine Betriebsreichweite von 0...5 m und eine Grenzreichweite von maximal 10 m.

Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb der Sender-Einweglichtschranke LS3CL1/XX-M8 - 50137194 bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine M8-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0