• Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP Transistor)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP Transistor)
  • Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,05...1 m/grau (18 %) 0,07...0,9 m/schwarz (6 %) 0,09...0,8 m
  • Grenzreichweite max.: 1,2 m
  • Einstellung: Mehrgangspindel
  • Einstellbereich: 120...1.000 mm
  • Lichtquelle: Laser rot Klasse 1
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 44 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)

Laser-Reflexionslichttaster Leuze HT46CL1/4P-M12 - 50147740

Artikelnummer: 109395
EAN: 4250738143784
Technische Daten

Laser-Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

1,2 m

46C

0,05...1 m

Laser (Rotlicht)

655 nm

quaderförmig

3 x 5 [1000] mm

Mehrgangspindel

LED

10 V

30 V

DC

PNP

Hell-/Dunkelschaltung

1000 Hz

ja

ja

20,5 x 76,3 mm

44 mm

Stecker M12 (4-polig)

ABS
PC

PMMA

-40 °C

60 °C

IP67
IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
Ecolab
UKCA

III

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser-Reflexionslichttaster Leuze HT46CL1/4P-M12 - 50147740
Der Laser-Reflexionslichttaster HT46CL1/4P-M12 - 50147740 von Leuze mit Hintergrundausblendung ist ideal zur Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik sowie der Fabrikautomation. Er verfügt über zwei digitale Ausgänge: OUT 1: Hellschaltung (PNP), OUT 2: Dunkelschaltung (PNP), eine Schaltfrequenz von 1.000 Hz und ist mit einem roten Laser der Klasse 1 ausgestattet.

Der Reflexionslichttaster HT46CL1/4P-M12 - 50147740 bietet eine Betriebsreichweite von 0,05...1 m und eine Grenzreichweite von max. 1,2 m. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss des dynamischen Referenztasters mit Ecolab-Zertifizierung erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0