• Elektronische Lastkreisüberwachung
  • 4 Kanäle
  • Betriebspannung: 24 V DC
  • Stromeinstellung: 2 A
  • Federzugklemmen
  • Meldekontakt

Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO BASIC 4.2 - 9000-41064-0200000

Artikelnummer: 101528
EAN: 4048879327145
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Geräteschutzschalter

4

ja

24 V DC

18...30 V DC

2 A

36 mm

90 mm

80 mm

16 mm²

4 mm²

2,5 mm²

Federzugklemmen

Tragschiene DIN 35

0 °C

55 °C

IP20

cULus
CE
CSA
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO BASIC 4.2 - 9000-41064-0200000
Die elektronische Lastkreisüberwachung MICO BASIC 4.2 von Murrelektronik ist eine platzsparende 24 V DC Stromüberwachung mit 4 Kanälen. Dank festeingestelltem Stromwert von 2 A ist das MICO BASIC 4.2 die optimale Lösung, wenn viele Lastkreise mit ähnlichem Strombedarf abgesichert werden müssen. Für eine einfache Fehlersuche zeigen LEDs am Gerät die Zustände der einzelnen Kanäle an. Außerdem verfügt die elektronische Sicherung MICO BASIC 4.2 über eine Frühwarnfunktion und eine Sammelstörmeldung. Eingesetzt wird die elektronische Lastkreisüberwachung z.B. bei der Absicherung von einzelnen Steuerstromkreisen sowie der Überwachung von prozessrelevanten Messstellen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0