Murrelektronik

Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO CLASSIC 2.10 - 9000-41042-0401000

2-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101527
EAN: 4048879000048
  • Elektronische Lastkreisüberwachung
  • 2 Kanäle
  • Betriebspannung: 24 V DC
  • Stromeinstellung: 4-6-8-10 A
  • Federzugklemmen
  • Meldekontakt
Einloggen und Bewertung schreiben
-20 % UVP: 93,70
75,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
cecsaculusdnv-gl
Passendes Zubehör
Brücksystem Murrelektronik MICO Bridge System - 9000-41034-0000002
Brücksystem für MICO elektronische Lastkreisüberwachungen, Inhalt: 1 Stk.
Artikelnummer: 101534
-19 % UVP: 6,90
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-32 % UVP: 2,96
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-31 % UVP: 3,76
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 4,91
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,22
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschienen zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Geräteschutzschalter
2
ja

Elektrische Daten

24 V DC
18...30 V DC
4, 6, 8, 10 A

Mechanische Daten

36 mm
90 mm
80 mm
16 mm²
4 mm²
2,5 mm²
Federzugklemmen
Tragschiene DIN 35

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

cULus
CE
CSA
DNV GL

Klassifizierung

85363010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO CLASSIC 2.10 - 9000-41042-0401000
Die elektronische Lastkreisüberwachung MICO CLASSIC 2.10 von Murrelektronik ist eine platzsparende 24 V DC Stromüberwachung mit 2 Kanälen. Dank einstellbaren Stromwerten von 4...10 A ist das MICO CLASSIC 2.10 die optimale Lösung, wenn viele Lastkreise mit unterschiedlichem Strombedarf abgesichert werden müssen. Für eine einfache Fehlersuche zeigen LEDs am Gerät die Zustände der einzelnen Kanäle an. Außerdem verfügt die elektronische Sicherung MICO CLASSIC 2.10 über eine Frühwarnfunktion und eine Sammelstörmeldung. Eingesetzt wird die elektronische Lastkreisüberwachung z.B. bei der Absicherung von einzelnen Steuerstromkreisen sowie der Überwachung von prozessrelevanten Messstellen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen