• Elektronische Lastkreisüberwachung
  • 2 Kanäle
  • Betriebspannung: 24 V DC
  • Stromeinstellung: 1-2-3-4 A
  • Federzugklemmen
  • Meldekontakt

Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO CLASSIC 2.4 - 9000-41042-0100400

Artikelnummer: 101525
EAN: 4048879064828
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Geräteschutzschalter

2

ja

24 V DC

18...30 V DC

1, 2, 3, 4 A

36 mm

90 mm

80 mm

16 mm²

4 mm²

2,5 mm²

Federzugklemmen

Tragschiene DIN 35

0 °C

55 °C

IP20

cULus
CE
CSA
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO CLASSIC 2.4 - 9000-41042-0100400
Die elektronische Lastkreisüberwachung MICO CLASSIC 2.4 von Murrelektronik ist eine platzsparende 24 V DC Stromüberwachung mit 2 Kanälen. Dank einstellbaren Stromwerten von 1...4 A ist das MICO CLASSIC 2.4 die optimale Lösung wenn viele Lastkreise mit unterschiedlichem Strombedarf abgesichert werden müssen. Für eine einfache Fehlersuche zeigen LEDs am Gerät die Zustände der einzelnen Kanäle an. Außerdem verfügt die elektronische Sicherung MICO CLASSIC 2.4 über eine Frühwarnfunktion und eine Sammelstörmeldung. Eingesetzt wird die elektronische Lastkreisüberwachung z.B. bei der Absicherung von einzelnen Steuerstromkreisen sowie der Überwachung von prozessrelevanten Messstellen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0