• RMQ-Titan LED-Element
  • Frontbefestigung
  • Weiß
  • 12...30 V AC/DC
  • Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Eaton 216557 - M22-LED-W

Artikelnummer: 101026
EAN: 4015082165574
Technische Daten

LED-Element

RMQ-Titan

weiß

keine

Frontbefestigung

nein

1 x LED

12...30 V AC/DC

8...15 mA

nein

Schraubklemmen

0,75...2,5 mm²

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Eaton 216557 - M22-LED-W
Das weißfarbene LED-Element RMQ-Titan 216557 - M22-LED-W von Eaton mit Schutzart IP20 arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12...30 V AC/DC. Das Element lässt sich frontseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 3
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0