• RMQ-Titan LED-Element
  • Bodenbefestigung
  • Grün
  • 12...30 V AC/DC
  • Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Eaton 216562 - M22-LEDC-G

Artikelnummer: 101032
EAN: 4015082165628
Technische Daten

LED-Element

RMQ-Titan

grün

keine

Bodenbefestigung

nein

1 x LED

12...30 V AC/DC

8...15 mA

nein

Schraubklemmen

0,75...2,5 mm²

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Eaton 216562 - M22-LEDC-G
Das grünfarbene LED-Element RMQ-Titan 216562 - M22-LEDC-G von Eaton mit Schutzart IP20 arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12...30 V AC/DC. Das Element lässt sich bodenseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0