• RMQ-Titan LED-Element
  • Frontbefestigung
  • Rot
  • 85...264 V AC
  • Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Eaton 216564 - M22-LED230-R

Artikelnummer: 101035
EAN: 4015082165642
Technische Daten

LED-Element

LED 85-264 V AC

RMQ-Titan

rot

keine

Frontbefestigung

nein

1 x LED

230 V AC

5...15 mA

nein

Schraubklemmen

0,75...2,5 mm²

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Eaton 216564 - M22-LED230-R
Das rotfarbene LED-Element RMQ-Titan 216564 - M22-LED230-R von Eaton mit Schutzart IP20 arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 85...264 V AC. Das Element lässt sich frontseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 3
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0