• RMQ-Titan LED-Element
  • Bodenbefestigung
  • Weiß
  • 85...264 V AC
  • Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Eaton 216566 - M22-LEDC230-W

Artikelnummer: 101038
EAN: 4015082165666
Technische Daten

LED-Element

LED 85-264 V AC

RMQ-Titan

weiß

keine

Bodenbefestigung

nein

1 x LED

230 V AC

5...15 mA

nein

Schraubklemmen

0,75...2,5 mm²

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Eaton 216566 - M22-LEDC230-W
Das weißfarbene LED-Element RMQ-Titan 216566 - M22-LEDC230-W von Eaton mit Schutzart IP20 arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 85...264 V AC. Das Element lässt sich bodenseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0