• RMQ-Titan LED-Element
  • Bodenbefestigung
  • Rot
  • 12...30 V AC/DC
  • Federzugklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Eaton 216573 - M22-CLEDC-R

Artikelnummer: 102682
EAN: 4015082165734
Technische Daten

LED-Element

RMQ-Titan

rot

keine

Bodenbefestigung

nein

1 x LED

12...30 V AC/DC

8...15 mA

nein

CAGE CLAMP®

0,75...2,5 mm²

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Eaton 216573 - M22-CLEDC-R
Das rotfarbene LED-Element RMQ-Titan 216573 - M22-CLEDC-R von Eaton mit Schutzart IP20 arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12...30 V AC/DC. Das Element lässt sich bodenseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0