• RMQ-Titan LED-Element
  • Bodenbefestigung
  • Weiß
  • 85...264 V AC
  • Federzugklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Eaton 216578 - M22-CLEDC230-W

Artikelnummer: 102689
EAN: 4015082165789
Technische Daten

LED-Element

RMQ-Titan

weiß

keine

Bodenbefestigung

nein

1 x LED

230 V AC

5...15 mA

nein

CAGE CLAMP®

0,75...2,5 mm²

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Eaton 216578 - M22-CLEDC230-W
Das weißfarbene LED-Element RMQ-Titan 216578 - M22-CLEDC230-W von Eaton mit Schutzart IP20 arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 85...264 V AC. Das Element lässt sich bodenseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0