• RMQ-Titan LED-Element
  • Frontbefestigung
  • Blau
  • 12...30 V AC/DC
  • Federzugklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Eaton 218061 - M22-CLED-B

Artikelnummer: 102679
EAN: 4015082180614
Passendes Zubehör
Technische Daten

LED-Element

RMQ-Titan

blau

keine

Frontbefestigung

nein

1 x LED

12...30 V AC/DC

8...15 mA

nein

CAGE CLAMP®

0,75...2,5 mm²

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Eaton 218061 - M22-CLED-B
Das blaufarbene LED-Element RMQ-Titan 216570 - M22-CLED-R von Eaton mit Schutzart IP20 arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12...30 V AC/DC. Das Element lässt sich frontseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0