• RMQ-Titan LED-Element
  • Bodenbefestigung
  • Blau
  • 85...264 V AC
  • Federzugklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Eaton 218064 - M22-CLEDC230-B

Artikelnummer: 102692
EAN: 4015082180645
Technische Daten

LED-Element

RMQ-Titan

blau

keine

Bodenbefestigung

nein

1 x LED

230 V AC

5...15 mA

nein

CAGE CLAMP®

0,75...2,5 mm²

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Eaton 218064 - M22-CLEDC230-B
Das blaufarbene LED-Element RMQ-Titan 218064 - M22-CLEDC230-B von Eaton mit Schutzart IP20 arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 85...264 V AC. Das Element lässt sich bodenseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0