Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

LED-Element (flach) Eaton 180796 - M22-FLED-B

Artikelnummer: 103073
EAN: 4015081759705
  • LED-Element
  • Flache Bauform
  • Frontbefestigung
  • Blau
  • 12…30 V AC/DC
  • Federzugklemmen
  • Schutzart: IP20
-29 % UVP: 9,75
6,95
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

LED-Element (flach)
1
blau
Frontbefestigung

Elektrische Daten

1 x LED
12...30 V AC/DC
5...15 mA

Mechanische Daten

CAGE CLAMP®
1 x 1 (0,2...1,5) mm²

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

UL, CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element (flach) Eaton 180796 - M22-FLED-B
Das flache blaue LED-Element 180796 - M22-FLED-B von Eaton mit Schutzart IP20 arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12...30 V AC/DC. Das Element lässt sich frontseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen. Dank der flachen Bauform ist das blaue LED-Element 180796 - M22-FLED-B auch in flachen Gehäusen und Bedienpanels perfekt einsetzbar.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen