• LED-Element mit Befestigungsadapter
  • LED weiß
  • Betriebsspannung: 230...240 V AC (50/60 Hz)
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20
  • Material Haltekragen: Zamak

LED-Element Schneider Electric Harmony ZB4BVM1

Artikelnummer: 109743
EAN: 3389110892482
Technische Daten

LED-Element mit Befestigungsadapter

Harmony

weiß

Frontbefestigung

nein

1 x LED

230...240 V AC

18 mA

nein

Schraubklemmen

1,5 mm²

Kunststoff
Metall

-40 °C

70 °C

IP20

UL
CE
BUREAU VERITAS
CSA
LR

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Schneider Electric Harmony ZB4BVM1
Das LED-Element Harmony ZB4BVM1 von Schneider Electric mit weißer LED und Befestigungsadapter arbeitet mit einer Betriebsspannung von 230...240 V AC bei 50/60 Hz und ist universell einsetzbar. Der Haltekragen ist aus Zamak und der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0