• LED-Element mit Befestigungsadapter
  • LED universal
  • Betriebsspannung: 24 V AC/DC (50/60 Hz)
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Schneider Electric Harmony ZB5AVB1

Artikelnummer: 109739
EAN: 3389110907759
Technische Daten

LED-Element mit Befestigungsadapter

Harmony

weiß

Frontbefestigung

nein

1 x LED

24 V AC/DC

18 mA

nein

Schraubklemmen

1,5 mm²

-40 °C

70 °C

IP20

UL
CE
BUREAU VERITAS
CSA
LR

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Schneider Electric Harmony ZB5AVB1
Das LED-Element Harmony ZB5AVB1 von Schneider Electric mit weißer LED und Befestigungsadapter arbeitet mit einer Betriebsspannung von 24 V AC/DC bei 50/60 Hz und ist universell einsetzbar. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0