• LED-Element
  • LED universal
  • Frontbefestigung
  • Betriebsspannung: 24 V AC/DC (50/60 Hz)
  • Anschluss: Federzugklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Schneider Electric Harmony ZBVB15

Artikelnummer: 109731
EAN: 3389119037495
Technische Daten

LED-Element

Harmony

weiß

Frontbefestigung

nein

1 x LED

24 V AC/DC

15 mA

nein

Federzugklemmen

1,5 mm²

-40 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Schneider Electric Harmony ZBVB15
Das LED-Element Harmony ZBVB15 von Schneider Electric mit weißer LED arbeitet mit einer Betriebsspannung von 24 V AC/DC bei 50/60 Hz und ist universell einsetzbar. Das LED-Element ZBVB15 wird frontseitig befestigt und der Anschluss erfolgt über Federzugklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0