• LED-Element
  • LED universal
  • Frontbefestigung
  • Betriebsspannung: 24...120 V AC/DC (50/60 Hz)
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Schneider Electric Harmony ZBVBG1

Artikelnummer: 109732
EAN: 3389110070422
Technische Daten

LED-Element

Harmony

weiß

Frontbefestigung

nein

1 x LED

24...120 V AC/DC

15 mA

nein

Schraubklemmen

1,5 mm²

-40 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Schneider Electric Harmony ZBVBG1
Das LED-Element Harmony ZBVBG1 von Schneider Electric mit weißer LED arbeitet mit einer Betriebsspannung von 24...120 V AC/DC bei 50/60 Hz und ist universell einsetzbar. Das LED-Element ZBVBG1 wird frontseitig befestigt und der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0