• LED-Element
  • LED universal
  • Frontbefestigung
  • Betriebsspannung: 230...240 V AC (50/60 Hz)
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Schneider Electric Harmony ZBVM1

Artikelnummer: 109733
EAN: 4250738165205
Technische Daten

LED-Element

Harmony

weiß

Frontbefestigung

nein

1 x LED

230...240 V AC

14 mA

nein

Schraubklemmen

1,5 mm²

-40 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Schneider Electric Harmony ZBVM1
Das LED-Element Harmony ZBVM1 von Schneider Electric mit weißer LED arbeitet mit einer Betriebsspannung von 230...240 V AC bei 50/60 Hz und ist universell einsetzbar. Das LED-Element ZBVM1 wird frontseitig befestigt und der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0