• LED-Element
  • LED universal
  • Frontbefestigung
  • Betriebsspannung: 230...240 V AC (50/60 Hz)
  • Anschluss: Federzugklemmen
  • Schutzart: IP20

LED-Element Schneider Electric Harmony ZBVM15

Artikelnummer: 109734
EAN: 3389119037594
Technische Daten

LED-Element

Harmony

weiß

Frontbefestigung

nein

1 x LED

230...240 V AC

14 mA

nein

Federzugklemmen

1,5 mm²

-40 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Schneider Electric Harmony ZBVM15
Das LED-Element Harmony ZBVM15 von Schneider Electric mit weißer LED arbeitet mit einer Betriebsspannung von 230...240 V AC bei 50/60 Hz und ist universell einsetzbar. Das LED-Element ZBVM15 wird frontseitig befestigt und der Anschluss erfolgt über Federzugklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0