• LED-Element für Frontbefestigung
  • LED rot
  • Betriebsspannung: 230 V AC
  • Anschluss: Schraubanschluss
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40

LED-Element Siemens SIRIUS ACT 3SU1401-1BF20-1AA0

Artikelnummer: 105025
EAN: 4011209943421
Technische Daten

LED-Element

SIRIUS ACT

rot

Frontbefestigung

nein

1 x LED

230 V AC

20 mA

nein

Schraubklemmen

1...1,5 mm²

-25 °C

70 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

CCC
UL
CE
EAC
CSA
RCM

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Siemens SIRIUS ACT 3SU1401-1BF20-1AA0
Das rote LED-Element 3SU1401-1BF20-1AA0 der Baureihe SIRIUS ACT von Siemens arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 230 V AC. Das Element lässt sich frontseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0