• LED-Element für Frontbefestigung
  • LED grün
  • Betriebsspannung: 230 V AC
  • Anschluss: Federzuganschluss
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40

LED-Element Siemens SIRIUS ACT 3SU1401-1BF40-3AA0

Artikelnummer: 105037
EAN: 4011209943698
Technische Daten

LED-Element

SIRIUS ACT

grün

Frontbefestigung

nein

1 x LED

230 V AC

20 mA

nein

Federzugklemmen

0,25...1,5 mm²

-25 °C

70 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

CCC
UL
CE
EAC
CSA
RCM

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Siemens SIRIUS ACT 3SU1401-1BF40-3AA0
Das grüne LED-Element 3SU1401-1BF40-3AA0 der Baureihe SIRIUS ACT von Siemens arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 230 V AC. Das Element lässt sich frontseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0