• LED-Element für Bodenbefestigung
  • LED rot
  • Betriebsspannung: 24 V AC/DC
  • Anschluss: Federzuganschluss
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40

LED-Element Siemens SIRIUS ACT 3SU1401-2BB20-3AA0

Artikelnummer: 104947
EAN: 4011209943056
Technische Daten

LED-Element

SIRIUS ACT

rot

Bodenbefestigung

nein

1 x LED

24 V AC/DC

20 mA

nein

Federzugklemmen

0,75...1,5 mm²

-25 °C

70 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

CCC
UL
CE
EAC
CSA
RCM

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Siemens SIRIUS ACT 3SU1401-2BB20-3AA0
Das rote LED-Element 3SU1401-2BB20-3AA0 der Baureihe SIRIUS ACT von Siemens arbeitet mit einer Betriebsspannung von 24 V AC/DC. Das Element lässt sich bodenseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0