• LED-Element für Bodenbefestigung
  • LED weiß
  • Betriebsspannung: 24 V AC/DC
  • Anschluss: Schraubanschluss
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40

LED-Element Siemens SIRIUS ACT 3SU1401-2BB60-1AA0

Artikelnummer: 104941
EAN: 4011209943209
Technische Daten

LED-Element

SIRIUS ACT

weiß

Bodenbefestigung

nein

1 x LED

24 V AC/DC

20 mA

nein

Schraubklemmen

1...1,5 mm²

-25 °C

70 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

CCC
UL
CE
EAC
CSA
RCM

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Element Siemens SIRIUS ACT 3SU1401-2BB60-1AA0
Das weiße LED-Element 3SU1401-2BB60-1AA0 der Baureihe SIRIUS ACT von Siemens arbeitet mit einer Betriebsspannung von 24 V AC/DC. Das Element lässt sich bodenseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0