Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1733 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (248 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (657 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Eaton
  • SL7 LED-Modul
  • Durchmesser: 70 mm
  • Blinklicht
  • Orange
  • 230/240 V AC
  • IP66
Einloggen und Bewertung schreiben

LED-Modul (Blinklicht) Eaton 171401 - SL7-BL230-A

Artikelnummer: 101259
EAN: 4015081679348
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Lichtmodul
Blinklicht
SL7
orange
LED

Elektrische Daten

230 V AC
2 Hz

Mechanische Daten

70 mm
Polycarbonat (PC)
5

Umgebungsbedingungen

-30 °C
60 °C
IP66

Weitere Informationen

IEC/EN 60947
UL
CE
CSA

Klassifizierung

85318070

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Modul (Blinklicht) Eaton 171401 - SL7-BL230-A
Das SL7 LED-Modul (Dauerlicht) 171401 - SL7-BL230-A von Eaton hat einen Durchmesser von 70 mm und spendet ein helles orangefarbenes Blinklicht. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 230/240 V AC. Eine flexible Montage an Ihre Anlage ist gewährleistet. Durch die hohe Schutzart IP66 kann das LED-Modul (Dauerlicht) 171401 - SL7-BL230-A auch bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, besonders im Maschinen- und Anlagenbau oder an Toren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0