Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1748 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Siemens
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 0,14...0,2 A
  • Kurzschlussschutz: 2,6 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Einloggen und Bewertung schreiben

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-0BA10

Artikelnummer: 101275
EAN: 4011209712324
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Leistungsschalter für Motorschutz
CLASS 10
3
S00

Elektrische Daten

690 V
0,14...0,2 A
0,25 A
6 kV

Mechanische Daten

45 mm
97 mm
96 mm
100000 Zyklen
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

UL
CE
GOST
VDE
DNV GL

Klassifizierung

85362010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-0BA10
Der SIRIUS Leistungsschalter 3RV2011-0BA10 von Siemens in der Baugröße S00 ist ein kompakter, strombegrenzender Leistungsschalter für Verbraucherabzweige bis 0,06 kW bei AC-3/400 V. Dank seines Kurzschlussschutzes von 2,6 A und dem einstellbaren Überlastschutz von 0,14...0,2 A ist der Leistungsschalter 3RV2011-0BA10 optimal für die Absicherung von Motoren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0