• Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 1,8...2,5 A
  • Kurzschlussschutz: 33 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-1CA10

Artikelnummer: 101285
EAN: 4011209712430
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Leistungsschalter für Motorschutz

CLASS 10

3

S00

690 V

1,8...2,5 A

2,5 A

6 kV

45 mm

97 mm

96 mm

100000 Zyklen

Schraubanschluss

-20 °C

60 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-1CA10
Der SIRIUS Leistungsschalter 3RV2011-1CA10 von Siemens in der Baugröße S00 ist ein kompakter, strombegrenzender Leistungsschalter für Verbraucherabzweige bis 0,75 kW bei AC-3/400V. Dank seines Kurzschlussschutzes von 33 A und dem einstellbaren Überlastschutz von 1,8...2,5 A ist der Leistungsschalter 3RV2011-1CA10 optimal für die Absicherung von Motoren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0