Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S0
  • für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 17...22 A
  • Kurzschlussschutz: 286 A
  • Federzuganschluss
  • Standardschaltvermögen

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2021-4CA20

Artikelnummer: 105679
EAN: 4011209724464
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Leistungsschalter für Motorschutz

CLASS 10

3

S0

690 V

17...22 A

22 A

6 kV

45 mm

106 mm

96,9 mm

100000 Zyklen

Federzugklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

CCC
UL
ATEX
CE
EAC
ABS
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2021-4CA20
Der SIRIUS Leistungsschalter 3RV2021-4CA20 von Siemens in der Baugröße S0 ist ein kompakter strombegrenzender Leistungsschalter für Verbraucherabzweige bis 11 kW bei AC-3/400V. Dank seines Kurzschlussschutzes von 286 A und dem einstellbaren Überlastschutz von 17...22 A ist der Leistungsschalter 3RV2021-4CA20 optimal für die Absicherung von Motoren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0