Siemens
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S0
  • Für Motorschutz
  • CLASS 10
  • A-Auslösung: 34...40 A
  • N-Auslösung: 480 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Einloggen und Bewertung schreiben

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2021-4FA10

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101431
EAN: 4011209716278
UVP: 197,00
138,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
Passendes Zubehör
Hilfsschalter querliegend Siemens SIRIUS 3RV2901-1E
1
Hilfsschalter querliegend, für Leistungsschalter, Baugröße: S00/S0, 1 x Öffner/Schließer, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101382
UVP: 12,40
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Unterspannungsauslöser Siemens SIRIUS 3RV2902-1AP0
Unterspannungsauslöser für Leistungsschalter, 230 V AC/50 Hz, 240 V AC/60 Hz, Baugröße: S00/S0, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101414
UVP: 37,40
25,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-31 % UVP: 3,20
2,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-32 % UVP: 4,10
2,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-30 % UVP: 5,30
3,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,70
4,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschienen 35 mm zuklappen
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2028-1AP00
Leistungsschütz, Baugröße S0, AC-3, 18,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Öffner/Schließer, Steuerspannung: 230 V AC 50/60 Hz, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101321
UVP: 148,00
103,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2028-1BB40
Leistungsschütz, Baugröße S0, AC-3, 18,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Öffner/Schließer, Steuerspannung: 24 V DC, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101322
UVP: 217,00
151,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2028-2AP00
Leistungsschütz, Baugröße S0, AC-3, 18,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Öffner/Schließer, Steuerspannung: 230 V AC 50/60 Hz, Federzuganschluss
Artikelnummer: 105631
UVP: 148,00
103,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2028-2BB40
Leistungsschütz, Baugröße S0, AC-3, 18,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Öffner/Schließer, Steuerspannung: 24 V DC, Federzuganschluss
Artikelnummer: 105632
UVP: 217,00
151,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SIRIUS S0 Leistungsschütze (18,5 kW) zuklappen
Verbindungsbaustein Siemens SIRIUS 3RA2921-1AA00
Verbindungsbaustein, Elektrisch und mechanisch, Für 3RV und 3RT, AC-Betätigung, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101464
UVP: 8,55
6,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Verbindungsbaustein Siemens SIRIUS 3RA2921-1BA00
Verbindungsbaustein, Elektrisch und mechanisch, Für 3RV und 3RT/Sanftstarter 3RW3/Halbleiterschütz 3RF34, DC-Betätigung, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101465
UVP: 8,55
6,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIRIUS S0 Verbindungsbausteine zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Leistungsschalter für Motorschutz
CLASS 10
3
S0

Elektrische Daten

690 V
34...40 A
40 A
6 kV

Mechanische Daten

45 mm
97 mm
96 mm
100000 Zyklen
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

UL
CE
GOST
VDE
DNV GL

Klassifizierung

27-37-04-01
27-37-04-01
27-37-04-01
EC000074
85362090

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2021-4FA10
Der SIRIUS Leistungsschalter 3RV2021-4FA10 von Siemens in der Baugröße S0 ist ein kompakter, strombegrenzender Leistungsschalter für Verbraucherabzweige bis 18,5 kW bei AC-3/400 V. Dank seines Kurzschlussschutzes von 480 A und dem einstellbaren Überlastschutz von 34...40 A ist der Leistungsschalter 3RV2021-4FA10 optimal für die Absicherung von Motoren.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen